SMC DRAAICILINDER MSQB50H2

Draaicilinders MSQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MSQB50H2
Rubix:05266016
Fabrikant:MSQB50H2
EAN:3618036365856
SMC DRAAICILINDER MSQB50H2

Technische samenvatting

Typemsq
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRAAICILINDER MSQB50H2


Draaicilinder, Worm & Wormwiel, Stootdemper
•Rotary table w/external shock absorber
•Four bore sizes available
•High precision or basic type available
•90° and 180° rotation available
•Auto switch capable

Bearing Style: B (Basic Style)
Size: 50mm
Shock Absorber: H (For High Energy)
Port Location: 2 (Standard 180°)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Thread Type: M5 [10,20]
Rc 1/8 [30,50]:

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemsq
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Seriemsq
€ 674,55 excl. BTW
/ stuk
€ 816,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen