Vierpuntslager INA VU140325, Buitendiameter: 380 mm | Binnendiameter: 270 mm | Breedte: 35 mm

Draaikrans, vierpuntscontactlager, zonder tandwielvertanding

Zie technische informatie
Referenties
INA:VU140325
Rubix:A0543364
Fabrikant:0005376400000
EAN:4047643177429
INA VU 140325 DRAAIKRANSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter270 mm
Buitendiameter380 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA VU 140325 DRAAIKRANSLAGER


Vierpuntslagers zonder vertanding, afgedicht aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11326 g
Binnendiameter270 mm
Buitendiameter380 mm
Breedte35 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Aangepaste tariefcode84834090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5.620,54 excl. BTW
/ stuk
6.800,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen