Referenties
Iscar:CNGA 120412-M4 IB25HC
Rubix:A0863682
Fabrikant:6818113

Technische samenvatting
| Type plaatje | cbn draaisnijplaat (cnga 4-hoekig) |
|---|---|
| Schakering | ib25hc |
Productdetails : ISCAR CBN DRAAIPLAAT CNGA 120412S-M4T IB25HC 3487830
Iscar CNGA 120412-M4 IB25HC is een 4-hoekige CBN-draaiplaat voor het bewerken van gehard staal. Met radius 1,2 mm en dikte 4,76 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | cbn draaisnijplaat (cnga 4-hoekig) |
| Schakering | ib25hc |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,00 excl. BTW
/ stuk
€ 171,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen