Referenties
Iscar:TPMT 160308 IC20
Rubix:A0165575
Fabrikant:5502207

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (tpmt) - positief driehoekig |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TPMT 160308 IC20 5502207
Iscar TPMT 160308 IC20 is een positieve, driehoekige draaiwisselplaat met 11° vrije hoek en positieve spanformer. Ontworpen voor binnenafwerking/turning met lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (tpmt) - positief driehoekig |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 137,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen