SMC DRAAICILINDER MSUB20-90D

Draaitafel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MSUB20-90D
Rubix:05267007
Fabrikant:00015831
SMC DRAAICILINDER MSUB20-90D

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC DRAAICILINDER MSUB20-90D


De compacte MSUB draaitafel is perfect voor einde-arm gereedschapstoepassingen. Hij is voorzien van lastlagers en een montagevlak met een roterende actuator in vaanuitvoering. Rotatie-indicatoren aan de zijkant van de tafel vergemakkelijken het instellen van het rotatiebereik.
-Roterende tafel/vaanstijl
-Afmetingen 1, 3, 7, 20
-Enkelvaan & dubbelvaan
-90° & 180° beschikbaar
-Automatische schakelaar

Magneet: Geen
Lichaamsgrootte: 20
Rotatiehoek: 90 (Rotatiehoek 90)
Type vaan: D (dubbel)
Poort: Zijkant
Automatische schakelaar: Geen schakelaar
Kabeldraad of voorbedrade connector: 0,5m (of geen in het geval van geen schakelaar)
Aantal: 2 stuks (of geen in het geval van geen schakelaar)

Sterke punten

•Rotary table/vane style
Single vane and double vane
Auto switch capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedraaitafel
Toepassingdubbele vaan
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
486,94 excl. BTW
/ stuk
589,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen