ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 160612-M3M IC6015 5510243
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 160612-M3M IC6015
Rubix:A0511295
Fabrikant:5510243



Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje iso negatief (cnmg 160612-m3m) |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 160612-M3M IC6015 5510243
CNMG-M3M - Double-sided 80° rhombic inserts, first choice for machining stainless and low carbon steel. Positive rake angle, low cutting forces, providing very reliable performance and excellent tool life.
Iscar draaiwisselpl. iso neg. cnmg 160612-m3m ic6015 5510243
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18,888 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141x57x15 mm |
| Gewicht verpakking | 21,9 g |
| Type plaatje | draaiplaatje iso negatief (cnmg 160612-m3m) |
| Schakering | ic6015 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 309,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen