ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMM 150616-R3P IC8150 5566788
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMM 150616-R3P IC8150
Rubix:A0510711
Fabrikant:5566788

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso negatief draaiplaatje (wsp) met chipbreaker r3p |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMM 150616-R3P IC8150 5566788
Enkelsnijdend enkelzijdig vierkant draaiplaatje (SNMM) van Iscar voor ruw draaien op staal. Chipbreaker R3P, grade IC8150.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso negatief draaiplaatje (wsp) met chipbreaker r3p |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 15,88 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 312,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen