Referenties
Iscar:CCMT 060202 IC20N
Rubix:20790904
Fabrikant:5502769

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje ccmt (80° rhombisch, positieve flank, 7° vrije hoek) |
|---|---|
| Schakering | ic20n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCMT 060202 IC20N 5502769
Indexeerbaar ISCAR CCMT 060202 draaiwisselplaatje in IC20N voor half- en afwerkdraaien. Positieve flank en chip breaking bij matige voedingswaarden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje ccmt (80° rhombisch, positieve flank, 7° vrije hoek) |
| Schakering | ic20n |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 108,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen