ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080712-M4MW IC6025 5509927
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMX 080712-M4MW IC6025
Rubix:A0510040
Fabrikant:5509927

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso neg wnmx 080712-m4mw |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080712-M4MW IC6025 5509927
Negatief dubbelzijdig trigon draaiwisselplaatje Iscar WNMX 080712-M4MW (IC6025) met wiper-afwerking. Voor stabiele verspaning in roestvast staal en legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso neg wnmx 080712-m4mw |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 6,78 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 263,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen