Referenties
Iscar:CCMT 09T304-14 IC20
Rubix:20790988
Fabrikant:5500020

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCMT 09T304-14 IC20 5500020
ISCAR CCMT 09T304-14 IC20 wisselplaatje voor half- en afwerkdraaien. 80° ruitvorm, 7° positieve flank en chip breaker type 14.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (ccmt-14) |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 117,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen