Referenties
Iscar:CCMT 09T308-SM IC907
Rubix:20791048
Fabrikant:5504774

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCMT 09T308-SM IC907 5504774
ISCAR CCMT 09T308-SM IC907 draaiplaat voor semi-afwerking en afwerking. Eénzijdig positief, TiAlN-coating en SM-chipbreker voor zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt 09t308-sm |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen