ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080708-M4MW IC6015 5509444
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMX 080708-M4MW IC6015
Rubix:A0510051
Fabrikant:5509444

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiviswisselplaat iso-negatief (wnmx) |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080708-M4MW IC6015 5509444
Negatieve Iscar WNMX 080708-M4MW draaiviswisselplaat met wiper-hoek voor hoge oppervlakteruwheid. Grade IC6015 voor roestvast staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiviswisselplaat iso-negatief (wnmx) |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 6,78 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 263,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen