Referenties
Iscar:CNMA 120404 IC428
Rubix:A0511486
Fabrikant:5598292

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaindexeerwisselplaatje (iso negatief) |
|---|---|
| Schakering | ic428 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMA 120404 IC428 5598292
Negatieve indexeerwisselplaat CNMA 120404 met grade IC428 en TiC+Al2O3-coating. Voor korte spaanafvoer, o.a. gietijzer. 0,4 mm radius.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaindexeerwisselplaatje (iso negatief) |
| Schakering | ic428 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen