COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 12-MR 2220

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMG 12 04 12-MR 2220
Rubix:A0460216
Fabrikant:7231420
EAN:7323221714208
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 12-MR 2220

Technische samenvatting

Type plaatjet-max® p draaiafwisselplaat (iso snmg)
Schakeringmr
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 12-MR 2220


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjet-max® p draaiafwisselplaat (iso snmg)
Schakeringmr
Lengte zijkant11,5 mm
Dikte4,76 mm
Radius1,2 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 197,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 238,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen