Referenties
Iscar:CNMG 120408-GN IC9007
Rubix:20791164
Fabrikant:5504730

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaivis wisselplaat (cnmg-gn) – negatief, ruitvormig 80° |
|---|---|
| Schakering | ic9007 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 120408-GN IC9007 5504730
Dubbelsnijdende negatieve CNMG-GN draaivis wisselplaat van Iscar voor algemeen uitwendig draaien. IC9007, GN-spanbreker en TiCN+Al2O3+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaivis wisselplaat (cnmg-gn) – negatief, ruitvormig 80° |
| Schakering | ic9007 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen