Referenties
Iscar:TCMT 110204-SM IC807
Rubix:A0197766
Fabrikant:5550445

Productdetails : ISCAR DRAAI WISSELPLAAT TCMT 110204-SM IC807 5550445
Draaiwisselplaat Iscar TCMT 110204-SM (TCMT-SM) met positieve flank en instelbrekende snijwerking bij gematigde voeding. Geschikt voor semi- en afwerkdraaien in IC807.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 137,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen