Referenties
Iscar:DCMT 070202-SM IC907
Rubix:20791424
Fabrikant:5504903

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (dcmt) 070202-sm |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCMT 070202-SM IC907 5504903
Iscar DCMT 070202-SM wisselplaat IC907 met TiAlN-coating. 55° ruit/7° positieve flank en chipbreaker SM voor semi-finish en finish turning.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (dcmt) 070202-sm |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 7,7 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 133,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen