Referenties
Iscar:TNMG 220408-TF IC907
Rubix:A0165585
Fabrikant:5505127

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TNMG 220408-TF IC907 5505127
ISCAR TNMG 220408-TF draaiplaat voor extern draaien in TNMG-TF uitvoering. Met TiAlN-coating en snijspitbreker TF voor stabiel snijden in staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tnmg-tf |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 223,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen