ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150408-GN IC9150 5507358
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150408-GN IC9150
Rubix:A0511004
Fabrikant:5507358

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg 150408-gn |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150408-GN IC9150 5507358
Iscar DNMG 150408-GN IC9150 is een negatief, dubbelzijdig 55° rhombisch ISO-draaiwisselplaatje. Hoekenradius 0,8 mm en dikte 4,76 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg 150408-gn |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 230,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen