Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 19 06 16-QM 1205
Rubix:A0934687
Fabrikant:8432299
EAN:7323227515229


Technische samenvatting
| Type plaatje | draaivisselplaat (snmg), vierkant (square) |
|---|---|
| Schakering | qm 1205 / pvd altin |
Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 16-QM 1205
T-Max® P-draaibladjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | draaivisselplaat (snmg), vierkant (square) |
| Schakering | qm 1205 / pvd altin |
| Lengte zijkant | 17,45 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,588 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 429,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 519,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen