Referenties
Iscar:DCMT 11T308 IC20N
Rubix:20791484
Fabrikant:5502786

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCMT 11T308 IC20N 5502786
Iscar DCMT 11T308 IC20N draaiwisselplaat met 55° rhombic geometrie en 7° positieve speling. Voor afwerkingssneden en Y-as draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | ic20n |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 137,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen