Referenties
Iscar:TPUN 220408 IC50M
Rubix:20792268
Fabrikant:5600428

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TPUN 220408 IC50M 5600428
Iscar TPUN 220408 IC50M is een driehoekige positieve wisselplaat met platte snijhoek voor frezen van werkstukken met korte spanen. 3 snijkanten, ongecoat carbide.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (tpun) |
| Schakering | ic50m |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 167,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen