ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. VCMT 160408-SM IC507 5504258
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:VCMT 160408-SM IC507
Rubix:A0510435
Fabrikant:5504258

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. VCMT 160408-SM IC507 5504258
ISCAR VCMT 160408-SM draaiplaat met IC507-kwaliteit en TiCN+TiN-bekleding. 35° rhombic met 7° positieve flank en chipbreaker SM voor semi-afwerking en afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic507 |
| Type plaatje | vcmt-sm (35° rhombic, 7° positive flank) met chipbreaker sm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
| Bekleding | ticn+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 238,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen