Referenties
Sandvik Coromant:DNMG 15 04 08-QM 4405
Rubix:A0515017
Fabrikant:8322612
EAN:7323227074177

Productdetails : COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF DNMG 15 04 08-QM 4405
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4405 |
| Type plaatje | inzetplaat van type d (ruit 55°) |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 306,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen