Referenties
Sandvik Coromant:DNMG 15 06 04L-K 4425
Rubix:A0166979
Fabrikant:7860911
EAN:7323225048798

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 06 04L-K 4425
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
| Type plaatje | t-max® p (wisselplaat voor het draaien, dnmg 15 06 04l-k) |
| Dikte | 6,35 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | ticn + al2o3 + tin (cvd) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 275,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 333,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen