COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 19 06 32-MR 4335

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMM 19 06 32-MR 4335
Rubix:A0460153
Fabrikant:7081046
EAN:7323221188573
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 19 06 32-MR 4335

Technische samenvatting

Type plaatjet-max® p wisselplaat voor draaien
Schakeringmr
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 19 06 32-MR 4335


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjet-max® p wisselplaat voor draaien
Schakeringmr
Lengte zijkant15,85 mm
Dikte6,35 mm
Radius3,175 mm
Insertmaat19,05 mm
€ 428,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 518,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen