Referenties
Iscar:TPUN 160308 IC428
Rubix:A0510456
Fabrikant:5502328

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaisswisselplaat iso pos. tpun 160308 |
|---|---|
| Schakering | ic428 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TPUN 160308 IC428 5502328
Draaisswisselplaat (ISO TPUN) van Iscar voor facing, shouldering en slotting. Positieve driehoek, TiC+Al2O3 gecoat en RE 0,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaisswisselplaat iso pos. tpun 160308 |
| Schakering | ic428 |
| Lengte zijkant | 16 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 138,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen