ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMM 120416-RP IC9350 5507266
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMM 120416-RP IC9350
Rubix:A0510714
Fabrikant:5507266

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso negatief draaiswisselplaat snmm 120416-rp |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMM 120416-RP IC9350 5507266
Iscar SNMM 120416-RP wisselplaat met ISO-negatief snijprofiel en grade IC9350. Ontworpen voor zware verspaning bij draaien/steektoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso negatief draaiswisselplaat snmm 120416-rp |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen