ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080408-PP IC10 5502716
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080408-PP IC10
Rubix:A0510155
Fabrikant:5502716

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso negatief) wnmg-pp |
|---|---|
| Schakering | ic10 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080408-PP IC10 5502716
Negatieve, dubbelzijdige trigon-indexeerplaat WNMG 080408-PP van Iscar (IC10) met PP-spaangroeve. Geschikt voor draaien in o.a. gietijzer en non-ferro.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso negatief) wnmg-pp |
| Schakering | ic10 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 152,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen