Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 19 06 24-HM 4415
Rubix:A0459694
Fabrikant:8021225
EAN:7323225795968


Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (negatief, t-max® p, iso snmg) |
|---|---|
| Schakering | 24-hm |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 24-HM 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (negatief, t-max® p, iso snmg) |
| Schakering | 24-hm |
| Lengte zijkant | 19 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 2,3813 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 535,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen