ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 190608-M3P IC8250 5567467
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 190608-M3P IC8250
Rubix:A0511267
Fabrikant:5567467

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso neg.) cnmg 190608-m3p |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 190608-M3P IC8250 5567467
Negatief CNMG 190608-M3P draaiwisselplaatje van Iscar voor staal/RVS. Dubbelzijdig 80° rhombus, M3P chipbreaker, coating TiCN+Al2O3+TiN, grade IC8250.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso neg.) cnmg 190608-m3p |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 19,3 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 433,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen