Referenties
Iscar:DCMT 11T304T IB55
Rubix:A0165641
Fabrikant:5700497

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CBN DCMT 11T304T IB55 5700497
CBN-draaiwisselplaat (DCMT 11T304T) van Iscar met enkele CBN-topcorner en 7° spaanhoek. Voor afwerking van gesmeed staal en gietijzer (grade IB55).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat cbn |
| Schakering | ib55 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,70 excl. BTW
/ stuk
€ 87,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen