ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. TNMG 160408-VL IC907 5506329
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160408-VL IC907
Rubix:A0510568
Fabrikant:5506329

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief tnmg 160408-vl |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. TNMG 160408-VL IC907 5506329
Draaiwisselplaat ISO negatief TNMG 160408‑VL van Iscar met chipformer (VL) en TiAlN-coating. Geschikt voor facing, langs-draaien en profileren in ruw- en nabewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief tnmg 160408-vl |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 159,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen