Referenties
Sandvik Coromant:CNGX1204L025-18AXA 7014
Rubix:A0458909
Fabrikant:7941843
EAN:7323225433556

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNGX1204L025-18AXA 7014
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | cngx1204l025-18axa |
| Schakering | 7014 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.003,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1.214,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen