Referenties
Iscar:CCMT 120404-SM IC907
Rubix:20791060
Fabrikant:5506275

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCMT 120404-SM IC907 5506275
ISCAR CCMT 120404-SM IC907 draaiwisselplaat voor semi finishing en finishing. Positieve geometrie met chip breaking bij gematigde voeding, geschikt voor zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt 120404-sm |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 206,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen