Referenties
Iscar:WNMG 080408-NR IC907
Rubix:A0165551
Fabrikant:5505372

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat trigon (wnmg-nr) |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 080408-NR IC907 5505372
Dubbelzijdige trigon draaiwisselplaat WNMG 080408-NR voor zware bewerking. Coating TiAlN en chip breaker type NR, graad IC907.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat trigon (wnmg-nr) |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen