Referenties
Iscar:CNMG 120408-TF IC9250
Rubix:20791240
Fabrikant:5506975

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 120408-TF IC9250 5506975
Dubbelzijdige 80° rhombische Iscar draaiwisselplaat CNMG 120408-TF met TF-chipbreker. Voor extern draaien van staal, RVS en high-temp legeringen met IC9250.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg 120408-tf |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen