COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 12-WM 4425

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:WNMG 08 04 12-WM 4425
Rubix:A0458951
Fabrikant:7861272
EAN:7323225052290
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 12-WM 4425

Technische samenvatting

Type plaatjenegatieve wisselplaat (trigon 80° / w-stijl)
Schakering4425 (t-max® p, cvd ticn+al2o3+tin)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 12-WM 4425


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjenegatieve wisselplaat (trigon 80° / w-stijl)
Schakering4425 (t-max® p, cvd ticn+al2o3+tin)
Lengte zijkant7,4873 mm
Dikte4,7625 mm
Radius1,1906 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 253,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 307,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen