Referenties
Iscar:DCGT 070204 IC30N
Rubix:A0511189
Fabrikant:5503026

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso-draaiplaatje (dcgt) 55° ruit, positief, 7° vrijloop voor afwerking |
|---|---|
| Schakering | ic30n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCGT 070204 IC30N 5503026
Positief ISO-draaiplaatje DCGT 070204 van Iscar met 55° ruit en 7° positieve vrijloop. Grade IC30N, ongecoat, voor afwerking van o.a. staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso-draaiplaatje (dcgt) 55° ruit, positief, 7° vrijloop voor afwerking |
| Schakering | ic30n |
| Lengte zijkant | 7,7 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen