Referenties
Iscar:DCGT 070204-AS IC520
Rubix:20791372
Fabrikant:5594977

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCGT 070204-AS IC520 5594977
ISCAR DCGT 070204-AS IC520 draaiwisselplaat voor extern draaien. 55° rhombisch, 7° positieve flank en TiCN+TiN coating voor aluminium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dcgt-as |
| Schakering | ic520 |
| Lengte zijkant | 7,75 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 2,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 219,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen