Referenties
Iscar:DCGT 11T308-AS IC520
Rubix:20791420
Fabrikant:5597298

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCGT 11T308-AS IC520 5597298
ISCAR DCGT 11T308-AS draaiplaat (IC520) voor aluminiumbewerking. 55° rhombisch met 7° positieve flank en TiCN+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dcgt 11t308-as |
| Schakering | ic520 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 274,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen