COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-MF 4335

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMG 12 04 08-MF 4335
Rubix:A0460223
Fabrikant:7080791
EAN:7323221186180
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-MF 4335

Technische samenvatting

Type plaatjeiso-draaiwisselplaat (snmg), vierkant indexeerbaar
Schakering4335 (t-max® p; cvd ticn+al2o3+tin)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-MF 4335


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjeiso-draaiwisselplaat (snmg), vierkant indexeerbaar
Schakering4335 (t-max® p; cvd ticn+al2o3+tin)
Lengte zijkant12 mm
Dikte4,7625 mm
Radius0,7938 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 194,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 234,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen