COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT VNMG 16 04 04-SM 1105
T-Max® P draai-inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:VNMG160404-SM1105
Rubix:A0460929
Fabrikant:5915136
EAN:25915136

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT VNMG 16 04 04-SM 1105
T-Max® P draai-inzetstukken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | vnmg160404-sm1105 |
| Schakering | 1105 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 343,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 415,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
