ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150408-NF IC9250 5507363
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150408-NF IC9250
Rubix:A0510992
Fabrikant:5507363

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150408-NF IC9250 5507363
Negatieve, dubbelzijdige DNMG 150408-NF wisselplaat van Iscar voor semi-afwerking en afwerking. Grade IC9250 met TiCN+alpha Al2O3+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg 150408-nf |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 230,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen