ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 090404-F3M IC806 5568843
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 090404-F3M IC806
Rubix:A0511463
Fabrikant:5568843

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat (iso negatieve plaat) | cnmg-f3m |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 090404-F3M IC806 5568843
Dubbelzijdige 80° rhombische ISO-negatieve draaiplaat voor afwerking van RVS. Iscar CNMG 090404-F3M in grade IC806.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat (iso negatieve plaat) | cnmg-f3m |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 134,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen