ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160412-GN IC8150 5508619
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160412-GN IC8150
Rubix:A0510561
Fabrikant:5508619

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso-negatief (tnmg) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160412-GN IC8150 5508619
Iscar TNMG 160412-GN wisselplaat in schakering IC8150 voor ISO-negatief buiten-draaien. Dubbelzijdige driehoekige carbide plaat met GN-spanbreker voor medium- en semi-roughing op staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso-negatief (tnmg) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen