ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMG 150408-TF IC907 5504876
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150408-TF IC907
Rubix:A0510980
Fabrikant:5504876

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief (dnmg/dngg-tf) |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMG 150408-TF IC907 5504876
Negatief, dubbelzijdig 55° ruitvormig wisselplaatje DNMG 150408-TF van hardmetaal met TiAlN-coating. Voor extern draaien van staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief (dnmg/dngg-tf) |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 230,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen