ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMM 190612-R3P IC8150 5566782
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMM 190612-R3P IC8150
Rubix:A0511216
Fabrikant:5566782

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat (iso negatief) cnmm 190612-r3p |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMM 190612-R3P IC8150 5566782
Enkelezijdige ISO-negatieve CNMM draaiplaat 190612-R3P met chipbreaker R3P. Voor ruw buiten-draaien van staal (kwaliteit IC8150).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat (iso negatief) cnmm 190612-r3p |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 19,34 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 433,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen