ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150612-GN IC9150 5591756
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150612-GN IC9150
Rubix:A0510905
Fabrikant:5591756

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg-gn |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150612-GN IC9150 5591756
Iscar DNMG 150612-GN draaivleugelplaat met IC9150-coating (TiCN+Al2O3+TiN). ISO-negatief diamantprofiel voor medium/semi-ruw werk op staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg-gn |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 252,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen