ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS SCMT 120408-19 IC520M 5600105
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SCMT 120408-19 IC520M
Rubix:A0510828
Fabrikant:5600105

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat/wisselplaat iso pos scmt 120408-19 (scmt-19), positief 7° |
|---|---|
| Schakering | ic520m |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS SCMT 120408-19 IC520M 5600105
ISCAR SCMT 120408-19 IC520M is een positief 7° wisselplaat (SCMT-19) met TiCN-coating voor semi-roughing bij middelhoge tot hoge voedingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat/wisselplaat iso pos scmt 120408-19 (scmt-19), positief 7° |
| Schakering | ic520m |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 5,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 190,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen